曜日別特売

OFCパワーケーブル

OFCパワーケーブル - audio-technica

シンプルなOFC導体をPVCシースでタイトにホールド、パワフル&ストレートな音質。
オリジナルデザインのプラグ&コネクター採用。プラグ&コネクターは24K金メッキ処理。
鉛フリーPVCシース採用。メガネタイプの2Pコネクター。全性も重視した電安法準拠。

質量(g)約235定格電圧AC100V、50/60Hz定格電流(A)7直流抵抗10.0mΩ/m芯数2.0sq×2芯電源コード2.0m(・外径Φ8mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19574775AT-PC500/2.0
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする