曜日別特売

DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ

DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ - スリーピース
寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
全14種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
14種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73770086TP-2732F-IA-70-J00-24直流2470
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770095TP-2732F-IA-90-J00-24直流2490
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770104TP-2732F-IA-190-J00-24直流24190
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770113TP-2732F-IA-220-J00-24直流24220
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770122TP-2732F-IA-250-J00-24直流24250
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770138TP-2732F-IA-290-J00-24直流24290
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770147TP-2732F-IA-450-J00-24直流24450
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770156TP-2732F-IA-70-J00-12直流1270
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770165TP-2732F-IA-90-J00-12直流1290
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770174TP-2732F-IA-190-J00-12直流12190
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770183TP-2732F-IA-220-J00-12直流12220
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770192TP-2732F-IA-250-J00-12直流12250
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770208TP-2732F-IA-290-J00-12直流12290
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770217TP-2732F-IA-450-J00-12直流12450
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする