スリーピース
DCギアドモータ TP-3522C-HAタイプ
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
11
寸法(Φmm)
モーター部:35.4、ギア部:42.5
許容スラスト荷重(N)
2.94
許容ラジアル荷重(N)
4.9
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73772423
TP-3522C-HA-15-T00-12
直流
12
15
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772432
TP-3522C-HA-30-T00-12
直流
12
30
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772448
TP-3522C-HA-60-T00-12
直流
12
60
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772457
TP-3522C-HA-80-T00-12
直流
12
80
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772466
TP-3522C-HA-120-T00-12
直流
12
120
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772475
TP-3522C-HA-160-T00-12
直流
12
160
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772484
TP-3522C-HA-200-T00-12
直流
12
200
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772493
TP-3522C-HA-240-T00-12
直流
12
240
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772502
TP-3522C-HA-300-T00-12
直流
12
300
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772518
TP-3522C-HA-400-T00-12
直流
12
400
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772527
TP-3522C-HA-500-T00-12
直流
12
500
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772536
TP-3522C-HA-600-T00-12
直流
12
600
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772545
TP-3522C-HA-750-T00-12
直流
12
750
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772554
TP-3522C-HA-1000-T00-12
直流
12
1000
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772563
TP-3522C-HA-1500-T00-12
直流
12
1500
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772572
TP-3522C-HA-2000-T00-12
直流
12
2000
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772588
TP-3522C-HA-2500-T00-12
直流
12
2500
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772597
TP-3522C-HA-3000-T00-12
直流
12
3000
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772606
TP-3522C-HA-3750-T00-12
直流
12
3750
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください