スリーピース
DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:35.4、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全19種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120
150
200
270
300
450
675
900
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73785477
TP-3452B-KH-5-P00-24
直流
24
5
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785486
TP-3452B-KH-10-P00-24
直流
24
10
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785495
TP-3452B-KH-15-P00-24
直流
24
15
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785504
TP-3452B-KH-20-P00-24
直流
24
20
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785513
TP-3452B-KH-25-P00-24
直流
24
25
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785522
TP-3452B-KH-30-P00-24
直流
24
30
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785538
TP-3452B-KH-40-P00-24
直流
24
40
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785547
TP-3452B-KH-50-P00-24
直流
24
50
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785556
TP-3452B-KH-60-P00-24
直流
24
60
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785565
TP-3452B-KH-75-P00-24
直流
24
75
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785574
TP-3452B-KH-100-P00-24
直流
24
100
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785583
TP-3452B-KH-120-P00-24
直流
24
120
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785592
TP-3452B-KH-150-P00-24
直流
24
150
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785608
TP-3452B-KH-200-P00-24
直流
24
200
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785617
TP-3452B-KH-270-P00-24
直流
24
270
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785626
TP-3452B-KH-300-P00-24
直流
24
300
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785635
TP-3452B-KH-450-P00-24
直流
24
450
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785644
TP-3452B-KH-675-P00-24
直流
24
675
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785653
TP-3452B-KH-900-P00-24
直流
24
900
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください