スリーピース
DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ
種類
ギヤードモーター
電圧(V)
12
電源
直流
寸法(Φmm)
(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-41A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73790745
TP-3641E-KJ-5-P00-12
5
260
20.3
(ギア)2
778
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73790754
TP-3641E-KJ-10-P00-12
10
260
20.3
(ギア)2
424
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790763
TP-3641E-KJ-15-P00-12
15
265
22.8
(ギア)3
264
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790772
TP-3641E-KJ-20-P00-12
20
265
22.8
(ギア)3
209
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790788
TP-3641E-KJ-25-P00-12
25
265
22.8
(ギア)3
172
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790797
TP-3641E-KJ-30-P00-12
30
265
22.8
(ギア)3
146
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790806
TP-3641E-KJ-40-P00-12
40
270
25.3
(ギア)4
107
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790815
TP-3641E-KJ-50-P00-12
50
270
25.3
(ギア)4
87.9
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790824
TP-3641E-KJ-60-P00-12
60
270
25.3
(ギア)4
74.4
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790833
TP-3641E-KJ-75-P00-12
75
270
25.3
(ギア)4
60.5
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790842
TP-3641E-KJ-100-P00-12
100
270
25.3
(ギア)4
46.1
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790858
TP-3641E-KJ-120-P00-12
120
275
27.8
(ギア)5
36.9
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790867
TP-3641E-KJ-150-P00-12
150
275
27.8
(ギア)5
30
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790876
TP-3641E-KJ-200-P00-12
200
275
27.8
(ギア)5
22.9
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790885
TP-3641E-KJ-270-P00-12
270
275
27.8
(ギア)5
17.2
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790894
TP-3641E-KJ-300-P00-12
300
275
27.8
(ギア)5
15.6
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790903
TP-3641E-KJ-450-P00-12
450
280
30.3
(ギア)6
10.5
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790912
TP-3641E-KJ-675-P00-12
675
280
30.3
(ギア)6
7
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790928
TP-3641E-KJ-900-P00-12
900
280
30.3
(ギア)6
5.3
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください