曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641C-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3641C-KWタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-KWタイプ - スリーピース
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73791253TP-3641C-KW-25-H00-2425380(ギア)2202196
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791262TP-3641C-KW-30-H00-2430380(ギア)2172196
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791278TP-3641C-KW-50-H00-2450380(ギア)2107196
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791287TP-3641C-KW-60-H00-2460385(ギア)387.4294
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791296TP-3641C-KW-75-H00-2475385(ギア)371.1294
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791305TP-3641C-KW-100-H00-24100385(ギア)354.2294
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791314TP-3641C-KW-125-H00-24125385(ギア)342.1588
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791323TP-3641C-KW-150-H00-24150385(ギア)335.5588
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791332TP-3641C-KW-200-H00-24200390(ギア)427588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791348TP-3641C-KW-250-H00-24250390(ギア)421.8588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791357TP-3641C-KW-300-H00-24300390(ギア)418.3588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791366TP-3641C-KW-375-H00-24375390(ギア)414.7588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791375TP-3641C-KW-500-H00-24500390(ギア)411.1588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791384TP-3641C-KW-750-H00-24750395(ギア)57.5588
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791393TP-3641C-KW-1000-H00-241000395(ギア)55.6588
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791402TP-3641C-KW-1500-H00-241500395(ギア)53.8588
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする