曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ - スリーピース
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73793292TP-3641E-CE-5-H00-125400(ギア)277878.4
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793308TP-3641E-CE-10-H00-1210400(ギア)2389157
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793317TP-3641E-CE-15-H00-1215400(ギア)2270196
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793326TP-3641E-CE-18-H00-1218415(ギア)3218245
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793335TP-3641E-CE-25-H00-1225415(ギア)3157343
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793344TP-3641E-CE-30-H00-1230415(ギア)3132392
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793353TP-3641E-CE-36-H00-1236415(ギア)3109490
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793362TP-3641E-CE-50-H00-1250415(ギア)378.3686
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793378TP-3641E-CE-60-H00-1260415(ギア)365.1833
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793387TP-3641E-CE-75-H00-1275430(ギア)452.1931
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793396TP-3641E-CE-100-H00-12100430(ギア)441980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793405TP-3641E-CE-120-H00-12120430(ギア)435.2980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793414TP-3641E-CE-150-H00-12150430(ギア)429980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793423TP-3641E-CE-200-H00-12200430(ギア)422.3980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793432TP-3641E-CE-250-H00-12250445(ギア)518980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793448TP-3641E-CE-300-H00-12300445(ギア)515.2980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793457TP-3641E-CE-500-H00-12500445(ギア)59.3980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793466TP-3641E-CE-750-H00-12750445(ギア)56.8980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793475TP-3641E-CE-1000-H00-121000445(ギア)54.8980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする