DCギアドモータ TP-3641CA-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3641CA-KWRタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-KWRタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73796257TP-3641CA-KWR-25-H00-2425365(ギア)2198196
19,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796266TP-3641CA-KWR-30-H00-2430365(ギア)2168196
19,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796275TP-3641CA-KWR-50-H00-2450365(ギア)2105196
19,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796284TP-3641CA-KWR-60-H00-2460370(ギア)385.8294
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796293TP-3641CA-KWR-75-H00-2475370(ギア)369.8294
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796302TP-3641CA-KWR-100-H00-24100370(ギア)353.2294
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796318TP-3641CA-KWR-125-H00-24125370(ギア)341.3588
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796327TP-3641CA-KWR-150-H00-24150370(ギア)334.9588
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796336TP-3641CA-KWR-200-H00-24200375(ギア)426.5588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796345TP-3641CA-KWR-250-H00-24250375(ギア)421.4588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796354TP-3641CA-KWR-300-H00-24300375(ギア)418588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796363TP-3641CA-KWR-375-H00-24375375(ギア)414.5588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796372TP-3641CA-KWR-500-H00-24500375(ギア)410.9588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796388TP-3641CA-KWR-750-H00-24750380(ギア)57.3588
21,490
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796397TP-3641CA-KWR-1000-H00-241000380(ギア)55.5588
21,490
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796406TP-3641CA-KWR-1500-H00-241500380(ギア)53.7588
21,490
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする