DCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73797307TP-3641DA-CE-5-H00-125405(ギア)246958.8
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797316TP-3641DA-CE-10-H00-1210405(ギア)2235118
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797325TP-3641DA-CE-15-H00-1215405(ギア)2155186
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797334TP-3641DA-CE-18-H00-1218420(ギア)3130196
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797343TP-3641DA-CE-25-H00-1225420(ギア)395.1245
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797352TP-3641DA-CE-30-H00-1230420(ギア)379.2294
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797368TP-3641DA-CE-36-H00-1236420(ギア)364.9539
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797377TP-3641DA-CE-50-H00-1250420(ギア)346.8539
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797386TP-3641DA-CE-60-H00-1260420(ギア)339.1637
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797395TP-3641DA-CE-75-H00-1275435(ギア)431.1735
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797404TP-3641DA-CE-100-H00-12100435(ギア)423.4980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797413TP-3641DA-CE-120-H00-12120435(ギア)420980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797422TP-3641DA-CE-150-H00-12150435(ギア)416.5980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797438TP-3641DA-CE-200-H00-12200435(ギア)412.7980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797447TP-3641DA-CE-250-H00-12250450(ギア)510.2980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797456TP-3641DA-CE-300-H00-12300450(ギア)58.6980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797465TP-3641DA-CE-500-H00-12500450(ギア)55.3980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797474TP-3641DA-CE-750-H00-12750450(ギア)53.6980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797483TP-3641DA-CE-1000-H00-121000450(ギア)52.7980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする