DCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプ

DCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73797824TP-3641BA-CM-5-H00-24545030(ギア)2746
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797833TP-3641BA-CM-10-H00-241045030(ギア)2373
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797842TP-3641BA-CM-15-H00-241548535(ギア)3252
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797858TP-3641BA-CM-18-H00-241848535(ギア)3208
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797867TP-3641BA-CM-25-H00-242548535(ギア)3150
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797876TP-3641BA-CM-30-H00-243048535(ギア)3126
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797885TP-3641BA-CM-36-H00-243648535(ギア)3104
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797894TP-3641BA-CM-50-H00-245053542(ギア)474.6
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797903TP-3641BA-CM-60-H00-246053542(ギア)462.5
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797912TP-3641BA-CM-75-H00-247553542(ギア)449.9
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797928TP-3641BA-CM-100-H00-2410053542(ギア)437.3
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797937TP-3641BA-CM-120-H00-2412053542(ギア)431.3
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797946TP-3641BA-CM-150-H00-2415053542(ギア)425
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797955TP-3641BA-CM-180-H00-2418053542(ギア)420.8
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする