DCギアドモータ TP-3641AB-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3641AB-KWタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-KWタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73799337TP-3641AB-KW-25-H00-2425365(ギア)293196
18,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799346TP-3641AB-KW-30-H00-2430365(ギア)279.9196
18,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799355TP-3641AB-KW-50-H00-2450365(ギア)250.8196
18,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799364TP-3641AB-KW-60-H00-2460370(ギア)341294
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799373TP-3641AB-KW-75-H00-2475370(ギア)333.6294
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799382TP-3641AB-KW-100-H00-24100370(ギア)325.8294
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799398TP-3641AB-KW-125-H00-24125370(ギア)319.8588
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799407TP-3641AB-KW-150-H00-24150370(ギア)316.8588
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799416TP-3641AB-KW-200-H00-24200375(ギア)412.8588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799425TP-3641AB-KW-250-H00-24250375(ギア)410.4588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799434TP-3641AB-KW-300-H00-24300375(ギア)48.8588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799443TP-3641AB-KW-375-H00-24375375(ギア)47.1588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799452TP-3641AB-KW-500-H00-24500375(ギア)45.4588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799468TP-3641AB-KW-750-H00-24750380(ギア)53.6588
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799477TP-3641AB-KW-1000-H00-241000380(ギア)52.7588
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799486TP-3641AB-KW-1500-H00-241500380(ギア)51.8588
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする