曜日別特売

冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ

冷感 パワーストレッチ  アームカバーメッシュ - おたふく手袋冷感 パワーストレッチ  アームカバーメッシュ - おたふく手袋冷感 パワーストレッチ  アームカバーメッシュ - おたふく手袋冷感 パワーストレッチ  アームカバーメッシュ - おたふく手袋
(3件のレビュー)

ノースリーブ、半袖のウェアと組み合わせ可能なアームアバー。
紫外線カットするだけでなく、接触冷感と吸汗速乾機能を備え、不快な汗のべたつきを抑えます。

サイズL材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%機能冷感全長(cm)42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598855JW-619ホワト×グレー
オープン
719
791(税込)
当日出荷
19598846JW-619ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598855
2023-08-28
用途: 電気工事
タミヤ

締めつけ感は強めです。
冷感とありますが、汗をかいて風に当たらないと冷たさは感じません。

1が参考にしています
対象商品 : 19598855
2021-07-12
用途: 外作業日光負け
サービス業

老化に伴い、日光負け(湿疹?)になるので日焼け止め効果を期待し購入。
メッシュ部分が涼しさを増してくれくので、結果、期待以上でした。

対象商品 : 19598846
2019-03-03
用途: 農作業
農・林・水産業

ほつれが有り糸が15cmほど出ていた。
すぐ使用しなければならない為、返品は出来ませんでした。使用感はなかなか良いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする