曜日別特売

スリングベルト

スリングベルト - アイネットスリングベルト - アイネットスリングベルト - アイネットスリングベルト - アイネットスリングベルト - アイネットスリングベルト - アイネットスリングベルト - アイネットスリングベルト - アイネット

JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。
耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。

用途運送時や荷役に。土木建築に。材質ポリエステル等級JIS-IIIE型JIS規格B8818内容量1本
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、ご使用ください
※酸・アルカリへの使用は絶対に避けてください
※玉掛け作業以外には使用しないでください
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591889DS25100.8250.8(最大)1
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591898DS25150.8250.8(最大)1.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591907DS25200.8250.8(最大)2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19591916DS25250.8250.8(最大)2.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591925DS25300.8250.8(最大)3
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591934DS25350.8250.8(最大)3.5
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591943DS25400.8250.8(最大)4
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591959DS25500.8250.8(最大)5
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591968DS25600.8250.8(最大)6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591977DS35101.25351.25(最大)1
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591986DS35151.25351.25(最大)1.5
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19591995DS35201.25351.25(最大)2
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592004DS35251.25351.25(最大)2.5
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592013DS35301.25351.25(最大)3
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592029DS35351.25351.25(最大)3.5
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592038DS35401.25351.25(最大)4
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592047DS35501.25351.25(最大)5
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592056DS35601.25351.25(最大)6
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592065DS50101.6501.6(最大)1
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592074DS50151.6501.6(最大)1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592083DS50201.6501.6(最大)2
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592099DS50251.6501.6(最大)2.5
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592108DS50301.6501.6(最大)3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592117DS50351.6501.6(最大)3.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592126DS50401.6501.6(最大)4
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592135DS50501.6501.6(最大)5
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592144DS50601.6501.6(最大)6
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592153DS75102.5752.5(最大)1
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592169DS75202.5752.5(最大)2
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592178DS75302.5752.5(最大)3
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592187DS75402.5752.5(最大)4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592196DS75502.5752.5(最大)5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592205DS75602.5752.5(最大)6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592214DS100103.21003.2(最大)1
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592223DS100203.21003.2(最大)2
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592239DS100303.21003.2(最大)3
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592248DS100403.21003.2(最大)4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592257DS100503.21003.2(最大)5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19592266DS100603.21003.2(最大)6
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする