曜日別特売
DS5010 スリングベルト アイネット 19592065

スリングベルト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
全長(m)1
ベルト幅(mm)50
最大使用荷重(t)1.6
使用荷重(t)1.6(最大)
内容量1本注文コード19592065品番DS5010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。
耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。

用途
運送時や荷役に。土木建築に。
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
1.6(最大)
全長(m)
1
種別
両端アイ型
材質
ポリエステル
規格
JIS B 8818
等級
JIS3等級
JIS規格
B8818
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、ご使用ください
※酸・アルカリへの使用は絶対に避けてください
※玉掛け作業以外には使用しないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする