OWL
ステンレス園芸鋏
(1件のレビュー)
錆びにくいステンレス鋼 ワイヤーカット機能付き
用途
園芸用
全長(mm)
160
刃長(mm)
41
質量(g)
73
使用目的
園芸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599643
#301
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください