曜日別特売

木製トンボ完成品

木製トンボ完成品 - OWL
(5件のレビュー)

木製の整地作業用レーキです。

用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。全長(mm)1500先幅(mm)660質量(g)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19599756#829
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19599756
2025-10-20
用途: 野球のグランド整備
大翔建設建設業・工事業

値段の割にしっかりしていてグランド整備する際良かったです。ネジもモクネジを使っていて丈夫です。今回で3本目の購入ですが、以前に購入したトンボも壊れず活躍中です。注文してから翌日の昼1番に到着致しました。梱包もバッチリでした。ありがとう御座いました。

対象商品 : 19599756
2025-01-28
用途: グランド整備
大翔建設建設業・工事業

持ち手が円形で持ちやすく整備しやすかったです。重たさも軽く丁度良い感じ。目ネジで組み立てられておりあとは耐久性がどれだけ持つかですが、値段も安く大満足です。

対象商品 : 19599756
2024-08-15
用途: 幼稚園の庭の整備。
教育・研究機関

女性保育者にも、軽くて便利ですし、モノはしっかりしています。
もう少し短めのサイズがあると、もっと便利です。
身長が低い者もいますので。

1が参考にしています
対象商品 : 19599756
2021-10-15
用途: 工場内で散らばった物を集める時
株式会社オフィシャルクリーン卸売・小売業

木製品のため、床を傷つけることなくかき集める事が出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 19599756
2020-10-28
用途: 庭の土慣らし
サービス業

軽くて頑丈であり、持ちやすいので、作業が楽にできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする