曜日別特売

トタンチリトリ 大 完成品

トタンチリトリ 大 完成品 - 万年
(12件のレビュー)

丈夫で長持ちトタン製、使う程に愛着がわきます
屋外の清掃作業に威力を発揮

寸法(mm)320×270×450質量(g)670板厚(mm)本体:0.4、柄:0.6繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19601357-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 工場用鉄くずの掃除等
株式会社イトウ建設業・工事業

組み立てられた状態で届きすぐ使えました。丈夫で軽くて使いやすいと好評です。

2025-06-21
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

安くて丈夫な、ちりとりを探してました。
毎日使ってますが満足しています。

1が参考にしています
2024-10-18
用途: 掃除
木下機工製作所製造業

このトタン塵取りは、軽いし持ち運びに便利。
ふつうの日曜品売り場では、今は売っていない。

対象商品 : 19601357
2024-04-26
用途: 自宅の庭等の清掃
農・林・水産業

予想通りの商品で満足してます。
良く出来ています。
玄関近くに置いていますが、来客者は関心を持って見ています。
値段は安いと思いますが、ホームセンターでは同じものが無いようでした。

2が参考にしています
2024-12-25
用途: 掃除
有限会社高島技研製造業

昔から使っていたものが壊れたので購入しました。
安く購入出来てよかったです。

対象商品 : 19601357
2023-10-12
用途: キリコなど作業の掃除に使用
製造業

金属部品加工の工場内で使用しているので、トタンのチリトリは大活躍してます。
値段も安価で購入して良かったです。ただ持ち手のところは、作り的に細いので少し不安定な感じがします。
もう少し太いと使いやすいのではと思います。思っていたよりしっかりしていて軽い。
お勧めします。

対象商品 : 19601357
2023-08-09
用途: 清掃時

工場の清掃時に使用。丈夫な金属製の物を探していたところ、この商品を見つけて即買いしました。他の方も書かれていましたが、とても丈夫でとても満足しています。安価で驚きました。

対象商品 : 19601357
2023-06-21
用途: 剪定作業の後始末

質実剛健無駄がないのがいいですね。基本的に竹ぼうきとの組み合わせなので、昔ながらのほうき支えは不要。トタンは錆びますがそれでもけっこう長く使えます。作りもしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする