セラミックミル ごま用

セラミックミル ごま用 - 京セラ
(2件のレビュー)

風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。

材質(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304容量(mL)90質量(g)190寸法(Φ×mm)51×137耐熱温度(℃)100(樹脂部)内容量1個
注意
※洗った後は水を切り、乾いたふきん等で拭いて、乾燥させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19601463CM-15N-YL
1,800
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19601463
2022-01-26
用途: すりごまをちょっとしたものに何でも
ヒグチ製作所

今まではごまをそのまま振りかけていたのですが、これをよく使用するようになってからは、風味もよく取りやすくなりました。

対象商品 : 19601463
2020-04-27
用途: ごまスリ
その他業種

ごまはそのまま食べるとあまり栄養が吸収されないと知り、すりゴマにして食べようと思いこちらを購入。分解して洗えるのがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする