自重堂
Z-DRAGON ノータックパンツ H75501
JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
ペアコーディネート
機能
消臭、抗菌機能
種別
ノータックパンツ
股下(cm)
90
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※91cm以上=\300+税アップ、112cm・120cmは割高になります。
股下90ハーフはウエスト112・120cmしかございません。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
キャメル
シックブラック
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
112
120
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610816
H75501
ネービー
112
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610825
H75501
ネービー
120
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610834
H75501
アイボリー
112
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610843
H75501
アイボリー
120
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610859
H75501
シルバー
112
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610868
H75501
シルバー
120
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610877
H75501
シックブラック
112
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610886
H75501
シックブラック
120
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610895
H75501
キャメル
112
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610904
H75501
キャメル
120
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください