曜日別特売

Fine 水槽用恒温器

Fine 水槽用恒温器 - TGK(東京硝子器械)

水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。

TGK品番0692 61 73 15型式F-D002質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)(室温+5)~80外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード安全装置フロート式空焚防止器ヒーター1kW温度精度±0.1℃水槽容量(L)実質:15、20以内使用環境温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~80撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在使用環境湿度(%)80以内水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196317190692 61 73 15
106,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする