Fine共通セパラフラスコF円筒S

Fine共通セパラフラスコF円筒S - TGK(東京硝子器械)
材質硬質ガラスタイプフランジタイプ種類スタンダード(チューブ加工品)内容量1個
注意
※セパラブル用カバー フランジタイプのみに対応します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
ツバ内径(Φmm)
ツバ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196302060000 15 45 172000000 15 45 1785120
14,400
14,256
15,682(税込)
3日以内出荷
196302150000 15 45 185000000 15 45 1885120
17,700
17,523
19,275(税込)
3日以内出荷
196302240000 15 45 1910000000 15 45 1985120
27,900
27,621
30,383(税込)
3日以内出荷
196302330000 15 45 2010000000 15 45 20120160
35,100
34,749
38,224(税込)
3日以内出荷
196302490000 15 45 2120000000 15 45 21120160
58,800
58,212
64,033(税込)
3日以内出荷
196302580000 15 45 2250000000 15 45 22120160
118,500
117,315
129,047(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする