曜日別特売

Fine共通セパラカバー FT

Fine共通セパラカバー FT - TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバー FT - TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバー FT - TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラカバー FT - TGK(東京硝子器械)
タイプフランジタイプ内容量1個
注意
※クランプは商品コード0371500501、0561500601、0371500701をご覧ください。
※フランジタイプのセパラブルフラスコのみに対応します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
口数
ツバ内径(Φmm)
主管
ツバ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196300480000 15 43 010000 15 43 0118524/40120
20,700
20,493
22,542(税込)
3日以内出荷
196300570000 15 43 020000 15 43 02112029/42160
34,500
34,155
37,571(税込)
3日以内出荷
196300660000 15 43 030000 15 43 0328524/40120
28,200
27,918
30,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
196300750000 15 43 040000 15 43 04212029/42160
42,000
41,580
45,738(税込)
3日以内出荷
196300840000 15 43 050000 15 43 0538524/40120
34,500
34,155
37,571(税込)
3日以内出荷
196300930000 15 43 060000 15 43 06312029/42160
49,500
49,005
53,906(税込)
3日以内出荷
196301090000 15 43 070000 15 43 0748524/40120
45,500
45,045
49,550(税込)
3日以内出荷
196301180000 15 43 080000 15 43 08412029/42160
58,500
57,915
63,707(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする