TGK(東京硝子器械)
FineセパラF バイトンOリング
材質
バイトン
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
適合サイズ(Φmm)
外径(mm)
内径(mm)
直径(mm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19629813
0000 13 97 03
0000 13 97 03
85
110
95.3
-
-
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19629829
0000 13 97 04
0000 13 97 04
120
-
125
140
5.8
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください