TGK(東京硝子器械)
Fineデジタル式ホットプレート
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
安全装置
過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター
自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常
温度設定範囲(℃)
0~260
使用温度範囲(℃)
50~250
ヒーター容量(W)
500
プレート寸法(mm)
200×200×25
材質(プレート)
アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
TGK品番
0692 61 05 01
型式
FHP-200AS
質量(kg)
4.7
外形寸法(mm)
254×266×160
電源
AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
温度表示
1℃単位
温度精度
±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
使用環境温度(℃)
5~35
調整方式
Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
使用環境湿度(%)
80以内
温度設定
1℃単位
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19631703
0692 61 05 01
¥
94,500
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください