曜日別特売

本焼 道路面引鏝 20mm羽根

本焼 道路面引鏝 20mm羽根 - 宮谷製作所本焼 道路面引鏝 20mm羽根 - 宮谷製作所
(3件のレビュー)

開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。20mm羽根使用。

材質鉄、木柄全長(mm)150質量(g)270内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19632927R9mmR9
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19632936内角内角
3,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 犬走りの面引きに使用
タカハシ建設業・工事業

犬走りの面引きに使用しました。仕上がりもよく購入してよかったです。

対象商品 : 19632927
2025-01-06
用途: コンクリート面取仕上げ

良いね。良いね。良いね。なかなか良いね。使いやすいよ。

対象商品 : 19632936
2023-01-25
用途: 面取りに使用。
有限会社松井組建設業・工事業

狭い箇所での、面木取付が困難な時に、
非常に役に立ちます。
土間コンクリート打設等に、最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする