宮谷製作所
ふまずにハケールナイロン 伸縮柄付き
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。
土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!
お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。
ナイロン毛タイプで使いやすい!
毛丈(mm)
48
柄長さ(mm)
950~1500
毛厚(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633277
FHSN900
(刷毛)900
白
¥
16,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19633286
FHSN600
(刷毛)600
白
¥
14,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19633295
FHKN600
(刷毛)600
黄
¥
14,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください