ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛ナイロン

ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛ナイロン - 宮谷製作所ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛ナイロン - 宮谷製作所ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛ナイロン - 宮谷製作所
(2件のレビュー)

ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な刷毛!

毛丈(mm)48毛厚(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633313FHSN900K(刷毛)900410
5,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19633329FHSN600K(刷毛)600260
3,240
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
19633338FHKN600K(刷毛)600260
3,240
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633329
2024-08-22
用途: 土間の仕上げに
建設業・工事業

黄色の刷毛ナイロンはソフトで、白はハードです。
農道など荒仕上げで終えたい時や、夏場の水切れが早い時用に。

対象商品 : 19633329
2020-01-26
用途: 土間刷毛引き仕上げ

前回セット品で買ったのですが(モノタロウさんで)刷毛の木部が沿ってしまい、両サイドしか当たらず、仕事にならず、今回は短めのを、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする