混毛土間刷毛伸縮柄付き600mm

混毛土間刷毛伸縮柄付き600mm 宮谷製作所
(2件のレビュー)

土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。
伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!
混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!

全長(mm)(刷毛)600 毛丈(mm)48 柄長さ(mm)950~1500 毛厚(mm)30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19633356 KDH600
8,280
5,998
6,598 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19633356
2025-05-13
用途:
庭の均し作業
農・林・水産業

刷毛付きでとても使い良かったです。  
ありがとうございます。

対象商品:
19633356
2024-05-03
用途:
庭の生コン打ち後の刷毛引きに使用
アップルホーム株式会社 様 (不動産業)

特にありませんが使用感も良く安価なのが大変満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする