モノタロウ

ダイヤモンドポリッシュパッド替刃

ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド替刃 - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド替刃 - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド替刃 - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド替刃 - モノタロウ
(2件のレビュー)

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。
別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。

用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25内容量1枚
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821936-100
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19821945-200
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19821954-400
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-16
用途: 道具の手入れ
製造業

砥粒の脱落等は納得できる範囲ですが、マジックテープを貼っている接着剤が少しお粗末なのか耐水性は低いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19821945
2019-11-25
用途: 清掃作業時

このコストであのパフォーマンスならありだと思います。本体と替えパットをセットでの購入がおすすめです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする