曜日別特売
- ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウ 19821936

 

- ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウ 19821936
- ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウ 19821936
- ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウ 19821936
モノタロウ

ダイヤモンドポリッシュパッド替刃

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度100
内容量1枚注文コード19821936品番-
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。
別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。

用途
金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等
粒度
100
材質
砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒
質量(g)
4.5
ダイヤ寸法(mm)
100×25
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-16
用途: 道具の手入れ
製造業

砥粒の脱落等は納得できる範囲ですが、マジックテープを貼っている接着剤が少しお粗末なのか耐水性は低いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 19821945
2019-11-25
用途: 清掃作業時

このコストであのパフォーマンスならありだと思います。本体と替えパットをセットでの購入がおすすめです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする