曜日別特売

鋼加工用CVDコーティング

鋼加工用CVDコーティング - 京セラ
材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0内容量1箱(10個)
全74種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
チップ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19770748CNMG120402PP CA025P4.765.1612.70.2ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19770757CNMG120404PP CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
19770766CNMG120408PP CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19770775CNMG120412PP CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
19770784CNMG120404PQ CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
19770793CNMG120408PQ CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19770809CNMG120412PQ CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19770818CNMG120404PG CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19770827CNMG120408PG CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
19770836CNMG120412PG CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19770845CNMG120416PG CA025P4.765.1612.71.6ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
19770854CNMG120404GS CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19770863CNMG120408GS CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
19770879CNMG120412GS CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角80°
9,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
19770888DNMG150402PP CA025P4.765.1612.70.2ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
19770897DNMG150404PP CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
19770906DNMG150408PP CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
19770915DNMG150412PP CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
19770924DNMG150602PP CA025P6.355.1612.70.2ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19770933DNMG150604PP CA025P6.355.1612.70.4ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19770949DNMG150608PP CA025P6.355.1612.70.8ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19770958DNMG150612PP CA025P6.355.1612.71.2ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19770967DNMG150404PQ CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
19770976DNMG150408PQ CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
19770985DNMG150412PQ CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
19770994DNMG150604PQ CA025P6.355.1612.70.4ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19771003DNMG150608PQ CA025P6.355.1612.70.8ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19771019DNMG150612PQ CA025P6.355.1612.71.2ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19771037DNMG150408PG CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
当日出荷
19771046DNMG150412PG CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
19771055DNMG150416PG CA025P4.765.1612.71.6ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
19771064DNMG150604PG CA025P6.355.1612.70.4ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19771073DNMG150608PG CA025P6.355.1612.70.8ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19771089DNMG150612PG CA025P6.355.1612.71.2ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19771098DNMG150616PG CA025P6.355.1612.71.6ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19771107DNMG150404GS CA025P4.765.1612.70.4ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
19771116DNMG150408GS CA025P4.765.1612.70.8ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
19771125DNMG150412GS CA025P4.765.1612.71.2ひし形頂角55°
13,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
19771134DNMG150604GS CA025P6.355.1612.70.4ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19771143DNMG150608GS CA025P6.355.1612.70.8ひし形頂角55°
16,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
19771159TNMG160402PP CA025P4.763.819.5250.2正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19771168TNMG160404PP CA025P4.763.819.5250.4正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19771177TNMG160408PP CA025P4.763.819.5250.8正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
19771186TNMG160412PP CA025P4.763.819.5251.2正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
19771195TNMG160404PQ CA025P4.763.819.5250.4正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19771204TNMG160408PQ CA025P4.763.819.5250.8正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19771213TNMG160412PQ CA025P4.763.819.5251.2正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
19771229TNMG160404PG CA025P4.763.819.5250.4正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
19771238TNMG160408PG CA025P4.763.819.5250.8正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
19771247TNMG160412PG CA025P4.763.819.5251.2正三角形
9,600
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする