曜日別特売

RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型)

RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型) - ラトックシステム

産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。

対応
Raspberry Pi Compute Module 3
Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
適合プラグ
センター+ 12V/3A
フォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)
表示LED
電源 緑点灯:電源ON
電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中
電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)
電源 赤点灯:バッテリー要充電
電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)
ステータス 緑点滅:システムアクセス中
シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中
種類工作キットHDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60HzまでUSBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)スイッチ電源 ON /OFF ボタンスロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)セット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1基板寸法(mm)約120×84(突起含まず)質量(g)約82(CM3、コイン電池含)消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時)電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647864RPi-CM3MB3
30,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする