Raspberry Pi UART/USB対応 赤外線学習リモコンボード

Raspberry Pi UART/USB対応 赤外線学習リモコンボード - ラトックシステム

RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。

インターフェイス
GPIO 40PIN/HATタイプ:UART
micro USB:USB2.0 CDCクラス
表示LED
LED1 緑点灯:USBモード電源ON
LED1 緑点灯:赤外線信号出力(USBモード)
LED1 赤点灯:UARTモード電源ON
LED1 赤点滅:赤外線信号出力(UARTモード)
LED2 赤点灯:赤外線信号学習モード時
LED3 緑点灯:GPIO40PINで制御が可能(GPIO 12番ピン)
LED3 赤点灯:GPIO40PINで制御が可能(GPIO 11番ピン)
種類工作キットスイッチ【タクトスイッチ】GPIO 40PINに入力(GPIO 7番ピン)セット内容RPi-IREX本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(Raspberry Pi固定用 M2.6)×4、ネジ(Raspberry Pi固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル兼保証書×1リモコン各種赤外線リモコン(SONYフォーマット、NECフォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど) (RFリモコンなど赤外線通信以外で制御するリモコンには対応していません。すべてのリモコンでの学習および動作を保証するものではありません。)質量(g)約20消費電流(mA)約400寸法(幅W×長さL)(mm)約56.5×65(突起部含まず)赤外線ライト送信 高出力赤外線LED×9 、受信 リモコン向け赤外線受信素子 、有効範囲 見通し10m(家電製品(受信側)の性能により異なります) 、水平方向 最大360°、垂直方向 最大180°接続方法GPIO 40PIN接続 もしくはUSB接続対応GIPO40ピン ピンヘッダーコネクタを装備、もしくはI/Oボード等で拡張したRaspberry Pi動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)電源+5V GPIO 40PIN もしくはUSBより給電内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647898RPi-IREX
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする