RPi-IREX Raspberry Pi UART/USB対応 赤外線学習リモコンボード ラトックシステム 19647898

Raspberry Pi UART/USB対応 赤外線学習リモコンボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19647898 品番RPi-IREX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。

インターフェイス
GPIO 40PIN/HATタイプ:UART
micro USB:USB2.0 CDCクラス
表示LED
LED1 緑点灯:USBモード電源ON
LED1 緑点灯:赤外線信号出力(USBモード)
LED1 赤点灯:UARTモード電源ON
LED1 赤点滅:赤外線信号出力(UARTモード)
LED2 赤点灯:赤外線信号学習モード時
LED3 緑点灯:GPIO40PINで制御が可能(GPIO 12番ピン)
LED3 赤点灯:GPIO40PINで制御が可能(GPIO 11番ピン)
種類工作キット スイッチ【タクトスイッチ】GPIO 40PINに入力(GPIO 7番ピン) セット内容RPi-IREX本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(Raspberry Pi固定用 M2.6)×4、ネジ(Raspberry Pi固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル兼保証書×1 リモコン各種赤外線リモコン(SONYフォーマット、NECフォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど) (RFリモコンなど赤外線通信以外で制御するリモコンには対応していません。すべてのリモコンでの学習および動作を保証するものではありません。) 質量(g)約20 消費電流(mA)約400 寸法(幅W×長さL)(mm)約56.5×65(突起部含まず) 赤外線ライト送信 高出力赤外線LED×9 、受信 リモコン向け赤外線受信素子 、有効範囲 見通し10m(家電製品(受信側)の性能により異なります) 、水平方向 最大360°、垂直方向 最大180° 接続方法GPIO 40PIN接続 もしくはUSB接続 対応GIPO40ピン ピンヘッダーコネクタを装備、もしくはI/Oボード等で拡張したRaspberry Pi 動作環境温度:0〜40℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと) 電源+5V GPIO 40PIN もしくはUSBより給電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする