曜日別特売

レバー式セルフィポッド

レバー式セルフィポッド - SLIK(スリック)レバー式セルフィポッド - SLIK(スリック)レバー式セルフィポッド - SLIK(スリック)レバー式セルフィポッド - SLIK(スリック)

スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。
全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。
付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。

段数4パイプ径(Φmm)20搭載可能質量(kg)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
質量(g)
全高(mm)
縮長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647103-720mm160720260
8,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19647128-1350mm2201350415
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする