SLIK(スリック)
自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN
一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)
130
適合
脚部重量260g以上の小型の三脚
高さ(mm)
68
取付ねじ
(カメラ)U1/4
三脚取付ねじ
U1/4
搭載可能質量(kg)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19647347
SBH-100DQN
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください