ケアファッション
フルオープンパジャマ(婦人)
ゆったり仕立てのトップと両脇ファスナーパンツで着替えやすさ抜群。
仕様
抗菌防臭、年間素材、洗濯機OK
材質
綿100% スムース
性別
婦人用
内容量
1枚
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19649903
1803
ピンク
S
¥
7,980
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649919
1803
ピンク
M
¥
7,980
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649928
1803
ピンク
L
¥
7,980
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649937
1803
ピンク
LL
¥
7,980
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649946
1803
ブルー
S
¥
7,980
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649955
1803
ブルー
M
¥
7,980
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649964
1803
ブルー
L
¥
7,980
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649973
1803
ブルー
LL
¥
7,980
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください