【キャスタ付】ボックスパレット

【キャスタ付】ボックスパレット - テイモー

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。

用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしには、重量および梱包形態上フォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、追加料金が別途発生します。予めご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
線径(Φmm)
金網ピッチ(mm)
呼称(mm)
有効内寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654024810-C700650×50D800×W1000×H850950(最内)
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19654033810L-C500650×100D800×W1000×H850950(最内)
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月15日
19654049810S-C500650×50D800×W1000×H490950(最内)
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196539451012-C700650×50D1000×W1200×H8951150(最内)
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196539541012L-C700650×100D1000×W1200×H8901150(最内)
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196539631012S-C700650×50D1000×W1200×H500950(最内)
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196539361012A-C700650×50D1000×W1200×H890950(最内)
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19653979508-C3003.130×30D500×W800×H530760(最内)
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19653988508E-C5004.925×50D500×W800×H535760(最内)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19653997508H-C500650×50D500×W800×H542750(最内)
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19654006508S-C3003.115×15D500×W800×H530760(最内)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19654015609-C700650×50D650×W900×H670600(最内)
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196539271010L-C700650×100D1050×W1050×H10001000(最内)
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする