KTC
ボルテージテスター
小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
寸法(mm)
(長さ)255×(幅)80×(厚み)50
測定範囲
電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V
質量(g)
250
電源
単4電池(1.5V DC)×2本
使用温度(℃)
-15~55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19655677
ZGEVA-1000
¥
39,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る