曜日別特売

カプトン Vタイプ PIフィルム ロール

カプトン Vタイプ PIフィルム ロール - 東レ・デュポン

芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。
その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。
耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。
また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。

テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ(μm)0.03~0.10内容量1本
注意
※納入長±10%とする
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1966434850V(12.5μ) 508×20m5082012.5
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664357100V(25μ) 508×20m5082025
オープン
27,900
30,690(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664366200V(50μ) 508×20m5082050
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664375300V(75μ) 508×20m5082075
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664384500V(125μ) 508×20m50820125
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする