山本光学
CV-737 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS>
塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。
大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途
塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。
機能
紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。
レンズ
PET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス
色
クリスタルブルー
質量(g)
49
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
168×163×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695936
CV-737
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください