組織培養用マイクロプレート

組織培養用マイクロプレート - IWAKI(AGCテクノグラス)

組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。
蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。
浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。
完全独立ウェル採用。
放射線滅菌済。

14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ウェル数
底形状
穴容量(mL)
穴径(Φmm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197279693815-0121箱(50個)12平底6.522.112孔、平底、蓋付、クリア
28,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
197279783820-0241箱(50個)24平底3.415.524孔、平底、蓋付、クリア
33,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
197279873830-0481箱(50個)48平底1.339.8548孔、平底、蓋付、クリア
31,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
197279963860-0961箱(50個)96平底0.356.496孔、平底、蓋付、クリア 低蒸発タイプ
28,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
197280053861-0961箱(50個)96平底0.356.496孔、平底、蓋付、クリア 低蒸発タイプ
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
197280143870-0961箱(50個)96丸底0.356.996孔、丸底、蓋付、クリア 低蒸発タイプ
28,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
197279533810-0061箱(50個)6平底1634.66孔、平底、蓋付、クリア
23,100
取扱い終了
197280233810-0061パック(1個)6平底1634.66孔、平底、蓋付、クリア
420
取扱い終了
197280393815-0121パック(1個)12平底6.522.112孔、平底、蓋付、クリア
460
取扱い終了
197280483820-0241パック(1個)24平底3.415.524孔、平底、蓋付、クリア
540
取扱い終了
197280573830-0481パック(1個)48平底1.339.8548孔、平底、蓋付、クリア
520
取扱い終了
197280663860-0961パック(1個)96平底0.356.496孔、平底、蓋付、クリア 低蒸発タイプ
460
取扱い終了
197280753861-0961パック(10個)96平底0.356.496孔、平底、蓋付、クリア 低蒸発タイプ
4,500
取扱い終了
197280843870-0961パック(1個)96丸底0.356.996孔、丸底、蓋付、クリア 低蒸発タイプ
460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする