曜日別特売

モンキー GROMフォーク用ライトステー

モンキー GROMフォーク用ライトステー - Gクラフト

品番31135 モンキー用GROMフォークステムキットに取り付けることができるライトステーです。
本体は鉄製でシンプルに固定出来ます。ノーマルと同様の取り付け方法で外径155mm以下のライトが装着可能。
ライトステーを左右入れ替えることでライトの取付位置が変更可能(上下35mm)。

取付ネジ径(ウインカー)M8内容量1個
注意
※ノーマルウインカー装着不可モンキーノーマルウインカー装着不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1975846432134
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする