曜日別特売

Smooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター

Smooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター - PMC
(1件のレビュー)

エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。
また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。
さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。
高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。
取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。
フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。

適合車種
【HONDA】
CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ
【YAMAHA】
XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ
【SUZUKI】
GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ
【KAWASAKI】
ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
寸法(mm)70内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※2連以上でご使用の場合、フィルター同士が干渉し合わないかキャブレターのピッチを確認して下さい。またフィルター本体が燃料コックやフレームなどに干渉しないか取付スペースを確認して下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19762348154-413クローム/ブラック42(39-43mm)
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19762375154-417ブラック/ブラック42(39-43mm)
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19762393154-422クローム/レッド50(47-52mm)
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19762409154-423クローム/ブラック50(47-52mm)
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19762436154-426ブラック/レッド50(47-52mm)
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19762445154-427ブラック/ブラック50(47-52mm)
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19762488154-436ブラック/レッド55(53-56mm)
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19762497154-437ブラック/ブラック55(53-56mm)
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19762323154-111クローム/ブルー42(39-43mm)
3,000
取扱い終了
返品不可
19762339154-412クローム/レッド42(39-43mm)
3,000
取扱い終了
返品不可
19762357154-114クローム/イエロー42(39-43mm)
3,000
取扱い終了
返品不可
19762366154-416ブラック/レッド42(39-43mm)
3,800
取扱い終了
返品不可
19762384154-121クローム/ブルー50(47-52mm)
3,000
取扱い終了
返品不可
19762418154-124クローム/イエロー50(47-52mm)
4,000
取扱い終了
返品不可
19762427154-425ブラック/ブルー50(47-52mm)
2,500
取扱い終了
返品不可
19762454154-428ブラック/イエロー50(47-52mm)
2,500
取扱い終了
返品不可
19762463154-132クローム/レッド55(53-56mm)
2,500
取扱い終了
返品不可
19762479154-433クローム/ブラック55(53-56mm)
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19762436
2021-07-10
用途: カスタム

キャンペーンの日に購入しました。割引や送料無料などを組み合わせて、お得に入手でき感謝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする