曜日別特売

Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター

Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター - PMC
(5件のレビュー)

エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。
また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。
さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。
高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。
取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。
フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。

適合車種
【HONDA】
CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ
【YAMAHA】
XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ
【SUZUKI】
GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ
【KAWASAKI】
ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※2連以上でご使用の場合、フィルター同士が干渉し合わないかキャブレターのピッチを確認して下さい。またフィルター本体が燃料コックやフレームなどに干渉しないか取付スペースを確認して下さい。
全19種類を絞り込む
取付径(Φmm)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
取付径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19762524154-513クローム/ブラック42(39-43mm)69/18
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19762549154-516ブラック/レッド42(39-43mm)69/18
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19762603154-525ブラック/ブルー50(47-52mm)73/15
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19762619154-526ブラック/レッド50(47-52mm)73/15
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19762628154-527ブラック/ブラック50(47-52mm)73/15
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
19762637154-528ブラック/イエロー50(47-52mm)73/15
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19762646154-532クローム/レッド55(53-56mm)73/15
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19762655154-533クローム/ブラック55(53-56mm)73/15
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
19762664154-535ブラック/ブルー55(53-56mm)73/15
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
19762673154-536ブラック/レッド55(53-56mm)73/15
4,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
19762689154-537ブラック/ブラック55(53-56mm)73/15
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19762558154-517ブラック/ブラック42(39-43mm)69/18
4,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19762506154-211クローム/ブルー42(39-43mm)69/18
2,500
取扱い終了
返品不可
19762515154-512クローム/レッド42(39-43mm)69/18
2,500
取扱い終了
返品不可
19762533154-214クローム/イエロー42(39-43mm)69/18
4,200
取扱い終了
返品不可
19762567154-521クローム/ブルー50(47-52mm)73/15
2,500
取扱い終了
返品不可
19762576154-522クローム/レッド50(47-52mm)73/15
4,300
取扱い終了
返品不可
19762585154-523クローム/ブラック50(47-52mm)73/15
4,300
取扱い終了
返品不可
19762594154-224クローム/イエロー50(47-52mm)73/15
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19762655
2024-05-09
用途: バイク走行にエアクリーナーの代わり
サービス業

値段の割には高級品と変わらない製品です。長く使うとどうなるかはわからない。

対象商品 : 19762689
2023-05-14
用途: SR500 FCRキャブレター用
卸売・小売業

素早い対応ありがとうござい
良い商品を頂きました
また、、機会があれば、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 19762549
2022-11-08
用途: ゴリラのエアフィルター
製造業

MIKUNI VM26にφ42mmがピッタリ取り付きました。

対象商品 : 19762619
2021-08-12
用途: XJR400 に使用
CUSTOM&SERVICE R.A.T.T 自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性はわかりませんが、見た目と装着性は良いです。フィルターとしての性能も良さそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 19762646
2019-12-04
用途: フィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今回PMCを買ってみたのですがステンレス製ではなかったので少々残念でしたがフィルター機能は良さそうです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする