Smooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター

Smooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター - PMCSmooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター - PMC
(3件のレビュー)

エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。
また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。
さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。
高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。
取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。
フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。

適合車種
【HONDA】
CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ
【YAMAHA】
XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ
【SUZUKI】
GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ
【KAWASAKI】
ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
取付径(Φmm)12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※2連以上でご使用の場合、フィルター同士が干渉し合わないかキャブレターのピッチを確認して下さい。またフィルター本体が燃料コックやフレームなどに干渉しないか取付スペースを確認して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19762716154-313クローム/ブラック
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19762734154-316ブラック/レッド
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
19762743154-317ブラック/ブラック
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19762698154-301クローム/ブルー
1,500
取扱い終了
返品不可
19762707154-312クローム/レッド
2,500
取扱い終了
返品不可
19762725154-304クローム/イエロー
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: バイク用ブローバイフィルター
株式会社小野寺商店

TW225に使用。フィッティングも良くスマートな取り付けができました。
黒で目立たないのも良いです。

対象商品 : 19762743
2023-10-19
用途: バイクメンテナンス
サービス業

GPZ400Fに使用しました。フィッティングも良くたいへん満足しています。

対象商品 : 19762743
2021-09-18
用途: バイク

SRのAISに取り付けを行いました。
サイズ感もバッチリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする