曜日別特売

FM/AM カンタンポータブルラジオ

FM/AM カンタンポータブルラジオ - SONYFM/AM カンタンポータブルラジオ - SONYFM/AM カンタンポータブルラジオ - SONY
(2件のレビュー)

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。

用途FM・AMラジオの試聴に。仕様(受信バンド)FMワイド・AM受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz付属品電源コード×1ブラック質量(g)約860(電池含む)電源単3形乾電池×3、家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62スピーカー出力(mW)640RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)100入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19762786ICF-506 C
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19762786
2023-06-15
用途: 乗用車、バイクのメンテナンス作業中のラジオ聴取

①単3電池使用のため軽い
②スピーカーが大きく音がいい
③AMの周波数自動同調機能付きのため同調がずれずにストレスがない
④弱電界地域ですが充分な感度がある
⑤AC電源でも使用できる
よくできたラジオでオススメできます

1が参考にしています
対象商品 : 19762786
2022-04-03
用途: 寝るときにつけて音量、落として使っております。
アトリエ杜教育・研究機関

スイッチは別々がいいのですが、この値段ですから
仕方ないですね、音も落ち着いていいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする