CDもラジオ番組も、SDメモリーカードやUSB機器にかんたん録音。語学学習に便利な機能搭載。
スマートフォンやウォークマン(R)などの音楽をワイヤレスで再生できるBluetooth(R)対応CDラジオ。
用途FM・AMラジオ、CD、USB・SDカード音源の試聴に。付属品電源コード×1、リモコン×1、リモコン用乾電池×1、周波数一覧表×1質量(kg)約2.7(電池収納時)色ブラック出力(W)2.0+2.0消費電力(W)16電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×133×215対応メディアSD/SDHC/microSD/microSDHC/USBメモリー対応フォーマット【録音】MP3(128kbps)、【再生】MP3/WMA/AAC電池使用時間(時間)(FM)8、(CD・USB再生時)6、(Bluetooth接続時)8RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.9(Bluetoothスタンバイ時:1.8)USBタイプUSBタイプA(Full-speedUSB)スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ)入出力端子ステレオミニ内容量1台