用途FM・AMラジオ、CD、USB・SDカード音源の試聴に。
付属品電源コード×1、リモコン×1、リモコン用乾電池×1、周波数一覧表×1
質量(kg)約2.7(電池収納時)
色ブラック
出力(W)2.0+2.0
消費電力(W)16
電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×133×215
対応メディアSD/SDHC/microSD/microSDHC/USBメモリー
対応フォーマット【録音】MP3(128kbps)、【再生】MP3/WMA/AAC
電池使用時間(時間)(FM)8、(CD・USB再生時)6、(Bluetooth接続時)8
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)0.9(Bluetoothスタンバイ時:1.8)
USBタイプUSBタイプA(Full-speedUSB)
スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子ステレオミニ