曜日別特売

アズマジックスミズミブラシキッチン

アズマジックスミズミブラシキッチン - アズマ工業アズマジックスミズミブラシキッチン - アズマ工業アズマジックスミズミブラシキッチン - アズマ工業アズマジックスミズミブラシキッチン - アズマ工業アズマジックスミズミブラシキッチン - アズマ工業
(7件のレビュー)

五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。
ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。
握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。
ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。

材質(ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン寸法(mm)約10×230×60質量(g)約30耐熱温度(℃)70ブラシ幅(mm)約10内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※コーティング加工など、表面に特殊な加工がしてある材質への使用は、加工を剥がす恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※柔らかい材質(プラスチック・大理石など)には傷がつく恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764807BA737
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19764807
2023-06-30
用途: 厨房で使用している鍋や鉄板の汚れ落とし
株式会社千津恵飲食業

料理長がとても気に入って使用しています。お薦めの逸品です!

1が参考にしています
対象商品 : 19764807
2021-09-14
用途: 水回りの清掃

キッチン、洗面台に限らず水回り等の清掃に大変役に立っております。ブラシ部分は余り力を掛けて使用すると広がってきてしまうので、ほどほどの力加減で使用した方が良さそうです。隅の部分などを清掃する時に先端の反りが丁度良い感じです。

対象商品 : 19764807
2021-10-26
用途: 清掃時

消耗品ですが、今のところ毛先が取れる事なく使用出来ています。
あとは、どのくらいもつかです。

対象商品 : 19764807
2020-12-08
用途: ハウスクリーニング
SSサービス業

通常のJブラシは金属部分が錆びたり、稀に素材に傷を付けたりするのでこちらに変えました。
素材に傷を付ける事は無くなり、毛量が多くコシが強い為使いやすいです。
しかし2本同時に購入した時に、明らかに毛の密度や量が違ったので気になりました。

対象商品 : 19764807
2020-09-20
用途: シロッコファンの油掃除
その他業種

ブラシが固いので、しつこい油汚れをそぎ取ることができる。

1が参考にしています
対象商品 : 19764807
2019-09-24
用途: 機械のメンテナンス
川上工業株式会社製造業

先端の曲がり具合が90度で使い勝手がよく、割と隅々まで毛先が届きます。

対象商品 : 19764807
2020-04-11
用途: 換気扇のフィルター掃除など
その他業種

どうしても先がバラけてしまいます。
もっとしっかりしているものと思っていたので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする